Referenties
Grundfos:NB50-160/167 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0113577
Fabrikant:98778278
EAN:5712601253536

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-160/167 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 50-160/167 end-suction pomp (AS-F2-A-BQQE). 11 kW, 1479,3 l/min en 33,62 m opvoerhoogte bij -25..120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 1479,3 l/min |
| Afzuighoogte | 33,62 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 33,62 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.239,10 excl. BTW
/ stuk
€ 6.339,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
