Referenties
Grundfos:NBE32-125.1/121 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112071
Fabrikant:98632194
EAN:5711498581234

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-125.1/121 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 32-125.1/121 A-F2-A-BQQE (98632194) end-suction pomp, 1,5 kW. Niet zelfaanzuigend, 19,7 m³/h en 15,71 m kop bij 3 x 380-500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 328,3 l/min |
| Afzuighoogte | 19,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 15,71 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.855,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4.665,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
