Referenties
Grundfos:NBE32-200/206 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112017
Fabrikant:99100050
EAN:5712606755677

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-200/206 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 32-200/206 is een niet-zelfaanzuigende, eentraps blokpomp met ingebouwde frequentieregeling en IE5-motor. Voor water tot -25..120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 558,5 l/min |
| Afzuighoogte | 45,83 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 45,83 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.836,65 excl. BTW
/ stuk
€ 9.482,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
