Referenties
Grundfos:NBE 80-200/214S2AF2ABQQE
Rubix:A0111776
Fabrikant:99534898
EAN:5713830671955

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 80-200/214S2AF2ABQQE
Grundfos NBE 80-200/214S2AF2ABQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met 5,5 kW en ingebouwde frequentieregeling met druksensor. Ontworpen voor het circuleren van water tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1721,7 l/min |
| Afzuighoogte | 13,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 13,4 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.788,15 excl. BTW
/ stuk
€ 10.633,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
