Referenties
Grundfos:NB125-250/263 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112475
Fabrikant:98844508
EAN:5712602272628

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-250/263 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-250/263 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps blokpomp voor dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 160 kW |
| Debiet | 10161,7 l/min |
| Afzuighoogte | 77,19 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 77,19 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39.226,30 excl. BTW
/ stuk
€ 47.463,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
