Referenties
Grundfos:CRE3-4 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0110408
Fabrikant:98389690
EAN:5711494182343


Technische samenvatting
| Debiet | 58,3 l/min |
|---|---|
| Afzuighoogte | 27,6 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRE3-4 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Grundfos CRE3-4 multistage centrifugaalpomp (water) voor drukverhoging. Nominale opvoerhoogte 27,6 m, debiet 3,5 m³/h en vloeistoftemperatuur -20..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 27,6 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 1x 200-240 V |
| Kop | nominale opvoerhoogte: 27,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.109,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2.552,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen