Referenties
Grundfos:NB100-315/279 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112531
Fabrikant:98801981
EAN:5712601547345

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-315/279 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-315/279 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps blokpomp voor water. 15 kW met 24,11 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 2593,3 l/min |
| Afzuighoogte | 24,11 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 24,11 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.534,85 excl. BTW
/ stuk
€ 9.117,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
