Referenties
Grundfos:NB100-315/295 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112526
Fabrikant:98876482
EAN:5712602796995

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-315/295 AS-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende Grundfos NB 100-315/295 centrifugaalpomp voor water. Vermogen 18,5 kW, debiet 167,6 m³/h (2793,3 l/min) en opvoerhoogte 27,03 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 2793,3 l/min |
| Afzuighoogte | 27,03 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 27,03 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.725,83 excl. BTW
/ stuk
€ 10.558,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
