Referenties
Grundfos:CRIE5-2 AN-P-I-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0109908
Fabrikant:98390083
EAN:5711494190201

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE5-2 AN-P-I-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Verticale Grundfos CRIE5-2 E-pomp met ingebouwde frequentieregelaar voor water. Nominaal 6,9 m³/h en 12,2 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 19,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 1x200-240 V |
| Kop | 12,2 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.393,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2.895,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
