Referenties
Grundfos:TP 50-190/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0112805
Fabrikant:96384277
EAN:5700832152902

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 50-190/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 50-190/2-A-F-A-BQQE in-line circulatiepomp met 1x230V/50Hz, 1,5 kW en een nominale opvoerhoogte van 15,5 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 370 l/min |
| Afzuighoogte | 15,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1 x 220-230 V |
| Kop | 15,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.781,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3.366,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
