Referenties
Grundfos:NKE125-200/176-154 EUPA1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111285
Fabrikant:99099142
EAN:5712606737680

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE125-200/176-154 EUPA1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 125-200/176-154 EUPA1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met variabele snelheidsregeling voor vloeistofverplaatsing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 3450 l/min |
| Afzuighoogte | 6,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 6,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.791,28 excl. BTW
/ stuk
€ 13.057,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
