Referenties
Grundfos:NKE125-250/236A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111274
Fabrikant:98973733
EAN:5712604511329

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE125-250/236A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 125-250/236 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling voor water. Geschikt voor industriële toepassingen met een bedrijfsserie rond 15,41 m op 3.960 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 3960 l/min |
| Afzuighoogte | 15,41 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 15,41 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.247,86 excl. BTW
/ stuk
€ 19.659,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
