Referenties
Grundfos:NKE 50-315/303S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111013
Fabrikant:99539556
EAN:5713830750148

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-315/303S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-315/303S2A1F2AE-SBQQE normpomp met ingebouwde toerengeregelde motor (380-500 V). Tot 42,2 m³/h en -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 703,3 l/min |
| Afzuighoogte | 32,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 32,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.260,50 excl. BTW
/ stuk
€ 13.625,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
