Referenties
Grundfos:NB125-400/392 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112445
Fabrikant:98975793
EAN:5712604549544

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-400/392 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 125-400/392 AS-F2-A-BQQE is een eentraps, niet-zelfaanzuigende centrifugaalpomp met 55 kW motorvermogen. Met 50,25 m opvoerhoogte en 4428,33 l/min debiet.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 4428,33 l/min |
| Afzuighoogte | 50,25 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-420d/660-725y V |
| Kop | 50,25 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.036,06 excl. BTW
/ stuk
€ 23.033,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
