Referenties
Grundfos:NKE50-160/167A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111050
Fabrikant:99099294
EAN:5712606740734

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-160/167A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-160/167 A2F2AE-SBQQE: variabele-snelheid eindinlaat, eentraps lange koppeling. 11 kW, 87,43 m³/h en 32,62 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 1457,17 l/min |
| Afzuighoogte | 32,62 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 32,62 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.894,27 excl. BTW
/ stuk
€ 14.392,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
