Referenties
Grundfos:CME 1-3 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108090
Fabrikant:98394758
EAN:5711494277643

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-3 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Compacte horizontale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CME 1-3 met 0,55 kW. Debiet 2 m³/h, opvoerhoogte 26,2 m en 200-240 V voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 33,3 l/min |
| Afzuighoogte | 26,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 26,2 m |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.097,48 excl. BTW
/ stuk
€ 2.537,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
