Referenties
Grundfos:CME 1-4 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108087
Fabrikant:98394768
EAN:5711494277841

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-4 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Grundfos CME 1-4 is een horizontale meertraps centrifugaalpomp voor water met IE5-motor en ingebouwde regeling. Nominaal 33,3 l/min bij 34,9 m opvoerhoogte (0,55 kW).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 33,3 l/min |
| Afzuighoogte | 34,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 1 x 200-240 V |
| Kop | 34,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.194,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2.655,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
