Referenties
Grundfos:CR10-22 A-FJ-A-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0113827
Fabrikant:96501225
EAN:5700396217857

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR10-22 A-FJ-A-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1. 4301)
Vertikale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp van Grundfos voor leidingsystemen. Debiet 10 m³/h en opvoerhoogte tot 225 m (50 Hz).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 225 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380/415d / 660/690y V |
| Kop | 180,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.608,92 excl. BTW
/ stuk
€ 6.786,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
