Referenties
Grundfos:CR15-02 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0110805
Fabrikant:96501905
EAN:5700396231563

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR15-02 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Grundfos CR15-02 is een verticale, meertraps centrifugaalpomp voor in-line installatie. Ontworpen voor water met een opvoerhoogte tot 22 m en een vermogen van 2,2 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 283,33 l/min |
| Afzuighoogte | 22 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 22 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.400,16 excl. BTW
/ stuk
€ 2.904,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
