Referenties
Grundfos:CRI3-17 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110146
Fabrikant:96527902
EAN:5700397098035

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI3-17 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale, in-line meertraps centrifugaalpomp van Grundfos, niet-zelfaanzuigend. Geschikt voor water tot -20…120°C met max. opvoerhoogte 112,8 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 112,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240/380-415 V |
| Kop | 112,8 m (max. opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.341,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2.833,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
