Referenties
Grundfos:CRI5-10 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110102
Fabrikant:96528006
EAN:5700397105795

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-10 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRI5-10 A-FGJ-I-E-HQQE in-line multistage centrifugaalpomp met een nominale capaciteit van 5,8 m³/h en een opvoerhoogte tot 51,8 m. Voor water met vloeistoftemperaturen van -20 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 51,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240 d/380-415 y v V |
| Kop | 51,8 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.131,97 excl. BTW
/ stuk
€ 2.579,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
