Referenties
Grundfos:TPE3 D 40-150-S BQQE 1 x 230V PN16
Rubix:A0108324
Fabrikant:99272463
EAN:5713826364779

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE3 D 40-150-S BQQE 1 x 230V PN16
Grundfos TPE3 D 40-150-S in-line circulatiepomp met BQQE glijringdichting, geïntegreerde druksensor/temperatuursensor en variabele toerentalregeling. 1x230V, PN16.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 240 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 10 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.134,77 excl. BTW
/ stuk
€ 9.843,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
