Referenties
Grundfos:CRI20-12 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0110177
Fabrikant:96500533
EAN:5700396203720

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI20-12 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Grundfos CRI20-12 is een verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp. Vermogen 15 kW, opvoerhoogte 142,7 m en debiet 350 l/min bij 3x400/690 (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 350 l/min |
| Afzuighoogte | 142,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400/690 V |
| Kop | 142,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.251,72 excl. BTW
/ stuk
€ 11.194,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
