Referenties
Grundfos:CRN1S-3 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113511
Fabrikant:96515899
EAN:5700396733456

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN1S-3 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale Grundfos CRN1S-3 multistage centrifugaalpomp voor water. Nominaal debiet 0,9 m³/h en max. opvoerhoogte 18,2 m bij 0,37 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 18,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | opvoerhoogte: 18,2 m (max.), 12,8 m (nom.) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.446,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1.750,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
