Referenties
Grundfos:CRN45-2 A-F-G-E-HQQE 7.5kW 400/690 50Hz
Rubix:A0113825
Fabrikant:96123119
EAN:5700396691640

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN45-2 A-F-G-E-HQQE 7.5kW 400/690 50Hz
Verticale in-line Grundfos CRN45-2 meertraps centrifugaalpomp (7,5 kW) voor drukopbouw. Niet-zelfaanzuigend, 400/690 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 38,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 400/690 V |
| Kop | 38,8 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.093,21 excl. BTW
/ stuk
€ 9.792,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen