Referenties
Grundfos:CRNE3-11 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0114351
Fabrikant:98389893
EAN:5711494186242

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-11 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale in-line meertraps centrifugaalpomp van Grundfos met ingebouwde frequentieregeling. Voor drukverhoging en watercirculatie tot max. 105,3 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 105,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 79,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.954,93 excl. BTW
/ stuk
€ 4.785,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
