Referenties
Grundfos:CRNE5-12 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109483
Fabrikant:99072230
EAN:5712606207220

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE5-12 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp van Grundfos met geïntegreerde frequentieregeling. 3 kW, 3x380-500 V en 90,4 m kop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 90,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 90,4 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.036,38 excl. BTW
/ stuk
€ 6.094,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
