Referenties
Grundfos:CRNE5-9 AN-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0114325
Fabrikant:98390195
EAN:5711494192496

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE5-9 AN-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Grundfos CRNE 5-9 is een verticale meertraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregelaar. Nominaal debiet 6,9 m³/h en opvoerhoogte 68 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 68 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 68 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.781,82 excl. BTW
/ stuk
€ 5.786,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
