Referenties
Grundfos:MAGNA1 80-120 F 360 1x230V PN10
Rubix:A0107616
Fabrikant:99221413
EAN:5712608943850

Documenten
Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 80-120 F 360 1x230V PN10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 80-120 F is een energiezuinige circulatiepomp met 1x230 V-aansluiting en DIN DN80 PN10 flensverbinding. Maximale opvoerhoogte tot 12 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,28 kW |
| Debiet | 1183,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | din dn80 pn10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.403,81 excl. BTW
/ stuk
€ 6.538,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
