Referenties
Grundfos:MAGNA3 65- 60 F N 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107982
Fabrikant:97924362
EAN:5710626494385

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 65- 60 F N 340 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 65-60 F N 340 is een energiezuinige circulatiepomp met geïntegreerde regeling en sensor. Geschikt voor verwarming, koeling en warmwaterrecirculatie.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,367 kW |
| Debiet | 311,7 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn 65 flens (din) pn6/10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.331,58 excl. BTW
/ stuk
€ 7.661,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
