Referenties
Grundfos:MAGNA3 100-100 F 450 1x230V PN6
Rubix:A0108014
Fabrikant:97924314
EAN:5710626493890

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 100-100 F 450 1x230V PN6
Grundfos MAGNA3 100-100 F centrale circulatiepomp met 1x230 V en flensaansluiting DN100, PN6. Max. opvoerhoogte 10 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,41 kW |
| Debiet | 1000 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | din dn 100 pn6 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.572,89 excl. BTW
/ stuk
€ 7.953,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
