Referenties
Grundfos:98699316
Rubix:A0107246
Fabrikant:SP 11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW
EAN:5712600111158

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 11-15 Rp2 submersible bronpomp voor schoon water. 11 m³/h, 69,6 m opvoerhoogte en 3,0 kW met RVS (EN 1.4301).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Afzuighoogte | 69,6 m |
| Diameter overgang | 50,8 mm |
| Materiaal | roestvast staal en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 183,3 l/min |
| Type vloeistof | water (drinkwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 34 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.327,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4.026,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
