Referenties
Grundfos:NB150-250/242 EUP AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112397
Fabrikant:98914616
EAN:5712603497631

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-250/242 EUP AS-F1-A-BQQE
Grundfos NB150-250/242 EUP is een niet-zelfaanzuigende eentraps blokpomp. Voorzien van 22 kW, 349,6 m³/h en 14,9 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 5826,7 l/min |
| Afzuighoogte | 14,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 14,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.130,27 excl. BTW
/ stuk
€ 13.467,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
