Referenties
Grundfos:CR3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113746
Fabrikant:96516649
EAN:5700396747217

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Grundfos CR 3-2 A-FGJ-A-E-HQQE multitrappen centrifugaalpomp met 0,37 kW en ca. 13,6 m opvoerhoogte. 3x230/400 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 13,6 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x220-240d / 380-415y V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.063,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.287,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
