Referenties
Grundfos:TPD 80-60/4-AI-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0109028
Fabrikant:98958031
EAN:5712604244982

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 80-60/4-AI-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD 80-60/4 is een in-line single-stage twin-head pomp voor water. Met 0,75 kW motor en 400Y/50 Hz aansluiting, ontworpen voor vloeistoffen tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 651,7 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 4,97 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.883,12 excl. BTW
/ stuk
€ 7.118,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
