Referenties
Iscar:GSFN 2 IC908
Rubix:A0165200
Fabrikant:6002839

Productdetails : ISCAR SELF-GRIP SCHIJFFREES WISSELPLAAT GSFN 2 IC908 6002839
GSFN - SELF-GRIP snij-inzetstukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 1,9 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ic908 |
| Type plaatje | gsfn 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen