Referenties
Metabo:606462260
Rubix:19090263
EAN:4007430268426

Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 230 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Gewicht | 5,8 kg |
Productdetails : METABO GROTE HAAKSE SLIJPER W 22-230 MVT - 606462260
· Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
· Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
· Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
· Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
· Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
· Extra handgreep op drie posities monteerbaar
· Draaibare achterhandgreep: hoge veiligheid en betere hanteerbaarheid bij het zagen
· Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Leveringsomvang:
· Beschermkap
· Steunflens
· Spanmoer
· Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
· Pensleutel
· Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
· Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
· Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
· Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
· Extra handgreep op drie posities monteerbaar
· Draaibare achterhandgreep: hoge veiligheid en betere hanteerbaarheid bij het zagen
· Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Leveringsomvang:
· Beschermkap
· Steunflens
· Spanmoer
· Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
· Pensleutel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | w 22-230 mvt |
| Onbelast toerental | 6600 rpm |
| Vermogen | 1500 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,01 excl. BTW
/ stuk
€ 272,26 incl. BTW
- Niet meer leverbaar