BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS30-230PB 06018G1101
HAAKSE SLIJPMACHINE EXWS30-230PB
Zie technische informatieReferenties
Bosch:06018G1101
Rubix:A0890554
Fabrikant:06018G1101
EAN:4053423351132





Technische samenvatting
| Spanning | 220 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6500 rpm |
Productdetails : BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS30-230PB 06018G1101
De EXPERT EXWS30-230PB levert een hoge materiaalafname dankzij de borstelloze motor van 2.800 W, die er ook voor zorgt dat het aantal onderhoudsbeurten vermindert, doordat er minder slijtageonderdelen en geen koolborstels aanwezig zijn. Deze machine biedt algehele veiligheid en gemak met een elektronische rem die de schijf in minder dan 3 seconden stopt, KickBack Control, nulspanningsbeveiliging en softstart. En er kan met minder vermoeidheidsverschijnselen wordt gewerkt dankzij de geïntegreerde Vibration Control die trillingen tot een minimum beperkt.
Sterke punten
•High material removal capacity: 2800 W input power for fast and efficient grinding
Brushless motor: High-performance brushless motor with reduced tool downtime
Enhanced protection: The electronic brake stops the disc in less than 3 seconds
Integrated vibration reduction system: Patented integrated vibration reduction system to reduce harmful vibrations and minimize the risk of injury
Kickback Control: Reduces the risk of injury by stopping the motor if the drill bit jams
Protection switch: Immediately switches the tool off when the trigger is released
Brushless motor: High-performance brushless motor with reduced tool downtime
Enhanced protection: The electronic brake stops the disc in less than 3 seconds
Integrated vibration reduction system: Patented integrated vibration reduction system to reduce harmful vibrations and minimize the risk of injury
Kickback Control: Reduces the risk of injury by stopping the motor if the drill bit jams
Protection switch: Immediately switches the tool off when the trigger is released
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220 V |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6500 rpm |
| Gewicht | 4,95 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | exws30-230pb |
| Onbelast toerental | 6500 rpm |
| Vermogen | 3000 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,46 excl. BTW
/ pak
€ 447,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen