ROEBUCK KUNSTSTOFHAMER WIT/RODE DOP 32MM - 733698
Hamer met losse hamerkoppen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:787522
Roebuck:733698
Rubix:11261002
EAN:3660338017919

Documenten
Productdetails : ROEBUCK KUNSTSTOFHAMER WIT/RODE DOP 32MM - 733698
Verchroomde kop, geleverd met een harde hamerkop (wit) en een middelharde hamerkop (rood). Steel van essenhout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Sectie | 32 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Gewicht | 400 g |
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | essenhout |
| Lengte kop | 102 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,31 excl. BTW
/ stuk
€ 28,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden