Referenties
Bahco:3625WLH-35
Rubix:A0770308
EAN:7314150218998



Documenten
Productdetails : BAHCO RESERVEGREEP 35MM 3625W 3625WLH-35
Kunststof hamer. Reserve kunststof doppen beschikbaar (3625-WL-xx). Reserve Houten steel beschikbaar (3625-WLH-xx).
Sterke punten
•Spare wood handles easy to replace
Sold individually
Sold individually
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 80 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Type | moker |
| Gewicht | 110 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
