Referenties
Stahlwille:70140001
Rubix:10124982
EAN:4018754041237



Productdetails : STAHLWILLE RUBBER HAMER 10940-55
DIN 5128, met twee vlakke banen.
Sterke punten
•DIN 5128
with two plane faces
with ash handles
with two plane faces
with ash handles
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | mallet |
| Lengte | 320 mm |
| Gewicht | 317 g |
| Diameter | 55 mm |
| Lengte kop | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
