Referenties
Stanley:1-51-171
Rubix:10132423
EAN:3253561511714

Productdetails : STANLEY BANKHAMER HOUT 100GR 1-51-171
Sterke punten
• Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 15x81x264 mm |
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Gewicht | 100 g |
| Lengte kop | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,85 excl. BTW
/ stuk
€ 9,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden