ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR WINTER MONKEY GRIP 23-173 MT 10

Handschoen koudebescherming Winter Monkey Grip® 23-173

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:23-173-10
Rubix:22440666
Fabrikant:23173100
EAN:10076490462847
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR WINTER MONKEY GRIP 23-173 MT 10
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Isolatiewaarde (EN 511)111
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR WINTER MONKEY GRIP 23-173 MT 10


Houdt de handen warm, droog en beschermd tegen schuren. De PVC-coating stoot olie en vetten af. De PVC-coating blijft soepel bij lage temperaturen. Uitstekende greep.
Versatile, heavy-duty glove keeps hands warm and dry in cold conditions.

Sterke punten

  • Keeps hands warm, dry and protected from abrasions
  • PVC coating provides oil and grease repellent
  • PVC coating remains flexible at low temperatures
  • Excellent grip

Toepassingen

Handling materials with sharp or rough edges|Fabricating metal parts, glass sheets|Handling application & cleaning tools|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht202 g
Maat10
Isolatiewaarde (EN 511)111
Hoofdmateriaalkatoen
Verpakking12 paar per zak
Coating van de handschoenenpolyvinylchloride (pvc)
Materiaaljersey katoen
€ 1.149,84 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.391,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen