BAHCO HANDZAAG PRIZECUT HP 16 NP-16-U7/8-HP
Handzaag PrizeCut NP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:NP-16-U7/8-HP
Rubix:A0415910
EAN:7311518241773


Technische samenvatting
| Lengte | 400 mm |
|---|---|
| Materiaal | getemperde hardpoint (universele) tanden; 2-component handgreep |
| Type | handzaag |
Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG PRIZECUT HP 16 NP-16-U7/8-HP
Professionele handzagen voor het zagen van allerlei soorten hout. De universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp. De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met drie schroeven bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal | getemperde hardpoint (universele) tanden; 2-component handgreep |
| Type | handzaag |
| Tanden | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,51 excl. BTW
/ stuk
€ 16,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen