ERMETO KOGELKRAAN 2-WEG KH38SCFX

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:KH38SCFX
Rubix:A0659612
Fabrikant:KH38SCFX
ERMETO KOGELKRAAN 2-WEG KH38SCFX
Technische samenvatting
Typeklep
Bedrijfsdruk420 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO KOGELKRAAN 2-WEG KH38SCFX


2/2-weg kogelkleppen onderbreken of bevorderen de stroming van het medium. Deze kleppen, wereldwijd verkrijgbaar, kunnen optioneel worden uitgerust met een vergrendelingsinrichting om ongeautoriseerd openen en afsluiten te voorkomen; ze ondersteunen de veiligheid van het gehele systeem. Kogelkleppen met een vergrendelingspositie of bevestigingsboor maken ook deel uit van het programma.

Markten:
• Landbouw
• Mobiele hydrauliek
• Lucht- en gascompressoren
• Offshore en scheepsbouw
• Bouwmachines
• Spoorwegindustrie
• Vrachtwagens
• Aardgas

Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Kenmerken/Voordelen:
• Uitstekende afdichting en eenvoudige bediening vergroten de veiligheid van het gehele hydraulische systeem, waarvan de 3/3-weg kogelkleppen deel uitmaken.

• 2/2-weg kogelkleppen garanderen de veiligheid van de gehele hydraulische eenheid dankzij hun consistente kwaliteit.

• 2/2-weg kogelkleppen zijn verkrijgbaar in staal en roestvast staal; er is een breed scala aan afdichtingen, bijv. NBR en POM. Deze materiaalvariatie helpt om perfect aan de klantvereisten te voldoen.

• Het oppervlak biedt een zeer hoge corrosiebescherming, wat uiteraard de levensduur van het product verlengt.
Bedieningstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: 2-weg kogelkraan
Aansluitmaat: 38
Aansluitingstype: EO 24° conusuiteinde
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Functie: 2-weg
Type handgreep: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 420
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 32
Opening: DN 32
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: Zwaar
Vorm: Recht 2-weg

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklep
Bedrijfsdruk420 bar
Aangepaste tariefcode84818081
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
348,86 excl. BTW
/ stuk
422,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen