Referenties
Parker:RHD22L0.2BCF
Rubix:A0072270

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD22L0.2BCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel inzetbaar zijn.
Het assortiment begint met het item RHD met buisverbinding aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielpatronen tot aan de I-TL met ventielinterne onderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag beschikbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/ontplofbare gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productprogramma.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de kegel en de metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan items.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvast staal met FPM ook leverbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Het assortiment begint met het item RHD met buisverbinding aan beide uiteinden, de RHV/RHZ met buisverbinding naar mannelijke nippel, RHDI met binnendraad aan beide uiteinden, RVP met ventielpatronen tot aan de I-TL met ventielinterne onderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag beschikbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/ontplofbare gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productprogramma.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de kegel en de metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment aan items.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvast staal met FPM ook leverbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 22
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 22
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-indeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 18 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 22
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 22
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 22 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 0,2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-indeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 18 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 250 bar |
| Norm | din |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,92 excl. BTW
/ stuk
€ 136,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
