Referenties
Parker:RHDI3/4CF
Rubix:A0073569
Fabrikant:RHDI3/4CF

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP BSP RHDI3/4CF
Parker terugslagkleppen met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan typen, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variatie aan typen begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielcartridges tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, hydraulische vloeistoffen met lage ontvlambaarheid (behalve voor types HFC: voor HFD-types zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Autosector
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de kegel en de metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan items.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variatie aan typen begint met het item RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielcartridges tot de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvrij staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen verontreiniging verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, hydraulische vloeistoffen met lage ontvlambaarheid (behalve voor types HFC: voor HFD-types zijn FKM-dichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Autosector
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij de zachte afdichting bij de kegel en de metaalondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment aan items.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvrij staal met FPM ook beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen worden tegen verontreiniging verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 3/4
Aansluiting 1 maat: G 3/4
Aansluiting 1 buis buitendiameter: n.v.t. mm
Aansluiting 1 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 2 maat: G 3/4
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 15 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep poort naar poort
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 3/4
Aansluiting 1 maat: G 3/4
Aansluiting 1 buis buitendiameter: n.v.t. mm
Aansluiting 1 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 2 maat: G 3/4
Aansluiting 2 buis buitendiameter: n.v.t.
Aansluiting 2 type: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 15 mm
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep poort naar poort
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 250 bar |
| Norm | BUREAU VERITAS CERTIFICATE 23071/CO BV |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,92 excl. BTW
/ stuk
€ 136,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen