Referenties
Parker:RHD28L2BCF
Rubix:A0072011

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD28L2BCF
Parker terugslagkleppen met nominale drukklassen tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De variëteit aan types begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar studbout, RHDI met vrouwdraad aan beide zijden, RVP met klephulzen tot de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen vervuiling verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC: voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij zachte afdichting bij de kegel en metaalondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen vervuiling verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
De variëteit aan types begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar studbout, RHDI met vrouwdraad aan beide zijden, RVP met klephulzen tot de I-TL met interne kleponderdelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen vervuiling verpakt.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laag ontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC: voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Op luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De precieze werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij dankzij zachte afdichting bij de kegel en metaalondersteunde afdichting bij de kegel – verhoogt de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel door het brede assortiment artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn ook interne onderdelen in roestvast staal met FPM beschikbaar.
• Parker terugslagkleppen worden allemaal tegen vervuiling verpakt, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 28
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 28
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 28
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 28
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 2
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | terugslagklep |
| Bedrijfsdruk | 250 bar |
| Norm | DIN |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,85 excl. BTW
/ stuk
€ 226,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
