CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. EENV. D 8X7,26 - 863167

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863167
Rubix:20850630
EAN:3660338177798
CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. EENV. D 8X7,26 - 863167
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. EENV. D 8X7,26 - 863167


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 8x7x6x52 BALL-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte52 mm
Diameter kop8 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte7 mm
€ 13,96 excl. BTW
/ stuk
€ 16,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen