Referenties
Bahco:M0310M03X
Rubix:A0772926
EAN:7311518197063


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | conische kop met puntvormige neus (vorm m) |
| Totale lengte | 38 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES KEGEL MED X 3MM M0310M03X
DIN: SKM. Ontbramen van gaten en nauwe ruimten. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Tungstencarbide conische puntige roterende frezen voor metaal
Toepassingen
Geschikt voor het bewerken van gietijzer; gietstaal; koolstofstaal; legeringsstaal; roestvrij staal; gehard staal; koper en aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | conische kop met puntvormige neus (vorm m) |
| Totale lengte | 38 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 10 mm |
| Snijwijze | medium (m) |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,01 excl. BTW
/ stuk
€ 41,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen